SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
20 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents24
MARTIN SPROCKET & GR
50SDS24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T HT BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS24HT 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,86 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BTB24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 24T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
203,12 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
24L050 SH SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; QD BUSH TYPE
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-7/64" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,48 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
HMK824A MITER GEAR ; 1" BORE 3" PITCH DIA 8 DP PITCH
Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
185,72 $ / Chaque

QTÉ