SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
19 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents36
MARTIN SPROCKET & GR
TS1636 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50A36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,02 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
P36-14M-40-SF HTD HTD PIGNON
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 36 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 173.126MM Flange OD; 157.683MM OD; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
340,40 $ / Chaque

QTÉ

GATES
14MX-36S-37 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
430,86 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 36T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
98,62 $ / Chaque

QTÉ