SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM70 X 2
SKF
KM 14 BRG LOCKNUT ; 92MM OD 12MM NOMINAL THK
92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-14 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
90,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ