SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6,561 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DEWALT TOOLS
DWE402N SMALL ANGLE GRINDER
Angle Grinder; 11 Amps; 1400W Max Watts Out; 11000 RPM No Load Speed; Corded Power Tool Type; 5/8"-11 Spindle Size; 12" Tool Length
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

SKF
MRC.8311 ANG CONTACT BALL BRG ; 55MM BORE 120MM OD 58MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 719,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
H311-SNW-115 ADAPTER SLEEVE
Adapter Sleeve, Bearing; 49.225MM Bore; 45MM Len Thru Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

GATES
3V315 ; SUPER HC COURROIE
V-Belt; 3V Series; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
19

QTÉ

SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ