SKF
3213 A-2Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 65MMX120MMX38.1MM
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5207AZZ ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI