SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageConcentric Collar
DODGE
P2B-S2-115L PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
611,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

REXNORD
ZBR2208FL ; FLANGE CARTRIDGE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 837,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SEALMASTER
ERX-20RT LO INSERT BEARING ; 1-1/4" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
223,40 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
P4B-S2-315RE PILLOW BLOCK RLR BEARING
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 304,58 $ / Chaque

QTÉ

SEALMASTER
SF-28T FLANGE BEARING UNIT ; 1-3/4" BORE 5.8" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
356,70 $ / Chaque

QTÉ