MARTIN SPROCKET & GR
S1035 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
159,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S1030 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D40B35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40 CHAIN 35 TEETH 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI