SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents15
MARTIN SPROCKET & GR
50BS15 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D120B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2"P 15T DOUBLE 1-1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
880,44 $ / Chaque

QTÉ