SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents35
MARTIN SPROCKET & GR
S1035 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
159,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40 CHAIN 35 TEETH 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
153,44 $ / Chaque

QTÉ