SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM35 X 1.5
SKF
KM 7 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ