SKF
KM 14 BRG LOCKNUT ; 92MM OD 12MM NOMINAL THK
92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-14 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
90,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
ROD ENDS MECHANICAL
KM 14 ; ECROU DE BLOCAGE
92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-14 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI