SKF
3310 ANR DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 50MMX110MMX44.4MM
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
433,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3308 ANR DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 40MM BORE 90MM OD 36.5MM WD DR OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
332,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ER-22 INSERT BEARING ; 1-3/8"X15/16"
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
115,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6205DDUNR DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
35,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ER-24 INSERT BEARING ; 1-1/2"X1-3/32"
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
122,62 $ / Chaque
DISPONIBLE