SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM150 X 2
ROD ENDS MECHANICAL
KM 30 ; ECROU DE BLOCAGE
195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
4

QTÉ