SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,372 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
6017DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 85MM BOREX130MM ODX22MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
249,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
32206 ; PETIT ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
S1035 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
159,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

GATES
C131 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II
V-Belt; C-22X Series; 135"-3436MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,35 $ / Chaque
DISPONIBLE
36

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SF 1 3/8 QD BUSHING ; 1-3/8" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ