SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
7312BEAMRSUCNB ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 60MM BOREX130MM ODX31MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5308M DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 40MMB 90MMOD 36.5MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
BST50X100-1BP4 BALL SCREW SUPPORT BRG ; 50 MM ID X 100 MM OD X 20 MM W
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 100MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
6212 Y/C782 DEEP GROOVE BALL BRG ; LIAISON MOT PROD GUIDES
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI