TSUBAKI
H80B16F X 1-3/8 ; 1-3/8PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H80B16F X 1-5/8 ; 1-5/8PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS16HT 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT 1-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI