SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
34 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de roulements1 (Single)Anneau de retenueNo
SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NSK
7312BEAMRSUCNB ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 60MM BOREX130MM ODX31MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
465,48 $ / Chaque

QTÉ

SKF
MRC.5210C ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
259,74 $ / Chaque

QTÉ

SKF
MRC.5308M DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 40MMB 90MMOD 36.5MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
410,10 $ / Chaque

QTÉ

SKF
7336 BCBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 180MM Bore; 380MM Outside Diameter; 75MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16 182,87 $ / Chaque

QTÉ