MARTIN SPROCKET & GR
80SF20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 20T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
153,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
8020F TL CHAINE COUPLAGE BRIDE 3020
5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 7/8 To 3-1/4 Bore Range; 6.913" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS80Q20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE/SINGLE-MST
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI