MCGILL
CFH 1 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
140OL ; 140 OFFSET LIAISON
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,15 $ / Chaque
DISPONIBLE
SMITH BEARING
YR 1 X ; YOKE ROLLER
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SMITH BEARING
CR 1 XB ; CAM FOLLOWER SEALED
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
RS24B-3RB ; RS24B-3 RIV
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI