MCGILL
CCFH 1 1/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160-2CB ; 160-2 BORDEE
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
160 O/L OFFSET LINK ; 2" CHAIN PITCH COTTERED POLYBAG
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI