MCGILL
CCF 1 3/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-3/4" RLR DIA 1" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
76,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CF 1 3/4 B CAM FOLLOWER BEARING ; 1.75" RLR DIA SURFACE STUD
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
OSBORN LOAD RUNNERS
PLRE 1 3/4 ; CAM RUNNER PLAIN
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI