NSK
R10 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1-3/8" ODX11/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
HJ 283716 ; NRB SOLID RACE CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
MR 28 NEEDLE ROLLER BEARING ; 1-3/4" BORE 2-5/16" OD 1-1/4" WID
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
B 108 ; TIRE COUPE COMPLET
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/8" Bore; 13/16" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,63 $ / Chaque
DISPONIBLE