MARTIN SPROCKET & GR
80SF20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 20T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
153,32 $ / Chaque
DISPONIBLE