MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 CHAIN CPLG HUB ; 1" BORE 2-1/2" HUB DIA
1" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L095 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
8020F TL CHAINE COUPLAGE BRIDE 3020
5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 7/8 To 3-1/4 Bore Range; 6.913" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FALK
1050T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0251673
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.937" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 2.38" Length Thru Bore; 4.937" Overall Diameter; 1050T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 3850In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FALK
1060T HUB 1.500 +.001 KW3/8 ; 0704627 -
Grid Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3" Hub Diameter; 4-3/32" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI