SKF
62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6209LLUC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 85MM OD 19MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6003VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 17MM BOREX35MM ODX10MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3208 A-2RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
248,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6218-2RS1/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
288,30 $ / Chaque
DISPONIBLE