DODGE
TL30H200-2012 SYNCHRONOUS SPROCKET
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5.02" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
30H150SD QD DISPOSITIFCEINTURE POULIE ; NON-RETURNABLE
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
160J30H ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.228" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI