SKF
6208-2RS1NR ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
141,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ERX-28 RL INSERT BEARING ; NON-RETURNABLE
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
ASS205NR INSERT BALL BEARING ; 25MM BORE NARROW IR 15MM OR WID
Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 27MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3308 A-2ZNR/C3 ; DOUBLE RANG ANGULAIRE CONTACT BB
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
ZKLF40115-2Z-XL VIS A BILLES RLT ; NON-RETURNABLE 40MM X 115MM X 46MM
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 115MM Outside Diameter; 46MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI