TSUBAKI
2080B23 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.88" Outside Diameter; 7.413" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 23T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.954" Outside Diameter; 2.754" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI