MARTIN SPROCKET & GR
S1030 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 30T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
BS1030-15 BEVEL GEAR ; BEVEL GEAR & PINION-STK
Bevel Gear; 3" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50TTA30-50 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TYPE A 50 CHAIN 30 TEETH
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50A30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI