REXNORD
LF1873SSG TOP ; LF SUPERIEURES PLAQUE 114-676-1
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
SMC
KQ2H07-35NS ; FITTING MALE CONNECTOR
Tube Connector; Push to Connect Male Connector; 1/4" Tubing; 1/4" NPT Tubing; Electroless Nickel Plated Brass Material; With Thread Sealant
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RA115RR + COL INSERT BRG ; 1-15/16" BORE NARROW IR 0.866" OR WID
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-23/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
6009-ZZ-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 75MM OD 16MM WD 2 SHIELD
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CCFH 1 3/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,80 $ / Chaque
DISPONIBLE