SKF
6004-2ZNR ; PETIT PROFONDE RAINURE BB GRP LT 22
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
SUE206-18 INSERT BEARING ; 1-1/8" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
LINKBELT
ER20S
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
NOT AVAILABLE IN CA
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF 6208 2RSNRJEM
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI