BROWNING
22HH100 TIMING PULLEY ; 1" WD 1/2"CH PIT H STYLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
4-3V5.60-SDS QD POULIE
Transmission Pulley; 4 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 5.6" Pitch Diameter Minimum; 5.6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
40P47 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.769" Outside Diameter; 7.486" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60SH16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T BORE FOR SH BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
50H18 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI