MARTIN SPROCKET & GR
35B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 14T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS814 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 1-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 13/16" Max Bore; 1-5/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 14T 1-1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.226" Outside Diameter; 5.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI