SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
17 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents14
MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
41BS14 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 41 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,50 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
YF14-5/8 ENGRENAGE EN ACIER DROIT ; 5/8" BORE 1.4" PITCH DIA 10 DP
Spur Gear; 5/8" Bore; 1.4" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,46 $ / Chaque

QTÉ