MARTIN SPROCKET & GR
60BS18 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 18T 1-3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
FB5018 X 1 1/2 CHAINE COUPLAGE
1-1/2" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.946" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
FB5018 X 1 3/4 CHAINE COUPLAGE
1-3/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.946" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H50B18F X 1-1/2 ; 1-1/2PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
5018 1 1/2 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/2" BORE 2-31/32" HUB DIA
1-1/2" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI