MARTIN SPROCKET & GR
40BS20 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS20 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS20HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS20 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H50P20 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 5/8" P 20T HT BORE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI