SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
178 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
KOYO
JTT 1212 ; DRAWN CUP CAGED SEALED
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
35

QTÉ

SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

SKF
61811-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

MCGILL
MR 36 SS NEEDLE ROLLER BEARING ; 2-1/4" BORE 3" OD 1-3/4" WID
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

NSK
6000VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 10MM BOREX26MM ODX8MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
77

QTÉ