SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,283 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
6907ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX55MM ODX10MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

BROWNING
H 1 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 1" BORE
Shaft Bushing; 1" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ

BROWNING
N4D2F TENDEURS/RELAIS ; 1" BORE 2-1/16" MAX BW 4-3/8" OD
Flat Belt; 1" Bore; 2-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 2-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
596,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ