MARTIN SPROCKET & GR
60B28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 28T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS528 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI