MARTIN SPROCKET & GR
60B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H80B12 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S1030 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 26T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI