MCGILL
CCFH 1 3/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6907ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX55MM ODX10MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
F4B-SCEZ-104-PCR 4 BRIDE BOULON BLOC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
237,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
MILWAUKEE TOOLS
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,00 $ / Chaque
DISPONIBLE