1 articles ont été trouvés
Filtrer par
Articles enregistrés et contractuels
Prix contractuels
Taille de filetage
M12 X 1
Afficher uniquement les articles en stock
COMPARER
COMPARER
SKF
KMT 1
SKF KMT 1
30MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
KMT 1
Le numéro de pièce BDI
1421704
PRIX
DEMANDER UN PRIX
DISPONIBLE
Disponible à la commande
QTÉ
-
+
AJOUTER