SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.25
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN RSC-06B-1R-10FT ; D0143
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Le numéro de pièce BDI

QTÉ