SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
39 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaftMéthode de montageSet Screw
MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L110-MOYEU-1-1/4-5/16X5/32KW ; 1-1/4" BORE 3.33" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L075 3/8 1/8X1/16 KW COUPLING HUB ; 3/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L150 1-7/8 1/2X1/4 KW COUPLING HUB ; 1-7/8" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L075 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ