MCGILL
CF 1/2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1/2" RLR DIA 3/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CF 1/2 CAM FOLLOWER BEARING ; 1/2" RLR DIA 3/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
IKO
CR8-1VUU CAM FOLLOWER BEARING ; 4.8MM STUD X 1/2" OD X 3/8" W CST
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI