TIMKEN
5207WD CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANG ; 35MM ID 72MM OD 30.16MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.16MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF 411MF
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF 6306 ZJEM
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI