MARTIN SPROCKET & GR
60BTB20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50SDS26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50JA15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 15 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50SDS27 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 27T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI