SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM90 X 2
SKF
KM 18 BRG LOCKNUT ; 120MM OD 108MM FACE DIA 16MM WD
120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; 88.701MM Thread Pitch Diameter Min; 88.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-18 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ