SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
47 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
SKF
62214-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
482,87 $ / Chaque

QTÉ

SKF
6215 2RSJEM DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 75MMB 130MMOD 25MMWD
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
328,53 $ / Chaque

QTÉ

SKF
6300 2RSJEM DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 10MMID 35MMOD 11MM
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
59,72 $ / Chaque

QTÉ

SKF
3206 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 30MMX62MMX23.8MM
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
186,18 $ / Chaque

QTÉ

SKF
3204 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 20MMX47MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,76 $ / Chaque

QTÉ