SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,299 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
SF 1 3/8 QD BUSHING ; 1-3/8" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

SEALMASTER
MP-31C PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 2-1/2" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
486,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

SMC
KQB2L06-M5 ; FITTING METAL MALE ELBOW
Tube Elbow; One Touch Fitting; 90 Deg Angle; 6MM Tubing OD; M5 Thread; Thread With Sealant; 316 Stainless Steel Body; 304 Stainless Steel Release Button; Brass Nickel Plated Stud; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water Fluid; -5 to 150 Deg C Temperature
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

TIMKEN
B40 COURROIE TRAPEZOIDALE ; SUPER BLUE RIBBON 101737012
V-Belt; B Series; 43" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

GATES
BX46 ; Courroies Tri-Power
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 49" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
63

QTÉ